Panel UFD

Panel UFD

Panel UFD, Laboratorios Underwriters (Hoffman). Número: Y143059. N.º de gato A-48HS3712SSLP. Tipo de gabinete: 4, 4x, 12. Tiene 5 variadores de CA de frecuencia ajustable (1/2 - 5 hp, 0,37 - 4 KW). Unidades Allen Bradley CAt No. 1305-BA06A, 380-460 voltios, 5,8 amperios, 50/60 Hz, 4500 VA (entrada), 380 - 460 voltios, 6,0 amperios, 0-400 Hz (salida). Potencia del motor 2,2 KW, 3 hp, refrigerador de gabinete compacto Modelo CC400FP-115, SS, SS, SW. S/N 2538, Productos Noren. Dimensiones totales 18-½ pulgadas de ancho, 38 pulgadas de largo, 60 pulgadas de alto (H17).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SUBF232.8
  • Fabricante: UFD
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 3.3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 38
  • Ancho (pulgadas): 18.5
  • Altura (pulgadas): 60
Detalles adicionales del producto
Panel UFD
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente