Paneles de control de acero inoxidable

Paneles de control de acero inoxidable

(2) Paneles de control de acero inoxidable. Registrador gráfico ABB Kent-Taylor. Tipo: 1912RA001100000STD. Número de serie. E/35682/11/5. Registrador gráfico ABB Kent-Taylor. Número de serie. 1913RB00103A. 120/240 V, 60 VA máx., 50/60 Hz. Caja de alimentación ABB. No gato. 1185TA010-5-6718. (1) Consola de control Omron ProgRam Industriesming. Controlador industrial SYSMAC C200H Omron ProgRam. 1er panel de acero inoxidable n° de serie. 090992A. Dimensiones del primer panel de control: 2 pies 1-1/4 pulgadas de largo x 1 pie 4-1/2 pulgadas de ancho x 2 pies 9-1/2 pulgadas de alto. Dimensiones del segundo panel de control: 3 pies 6 pulgadas de largo x 1 pie 3-1/2 pulgadas de ancho x 4 pies 9 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: TACJ0868.2
  • Fabricante: Not Specified
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Paneles de control de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente