Papelera con ruedas de acero inoxidable: 50 galones

Papelera con ruedas de acero inoxidable: 50 galones

Papelera con ruedas de acero inoxidable: 50 galones. Características del contenedor: manija de agarre, cuatro ruedas para un fácil posicionamiento, fondo inclinado. Entradas/salidas: (1) Línea S de 2 pulgadas. Dimensiones totales: 60 pulgadas de largo x 21 pulgadas de ancho x 43 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: GAWD054.1
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque inoxidable: Rectangular Tanks
  • Orientación del tanque: Vertical
  • ¿Encamisado (aislado)? No
  • ¿Con hoyuelos? No
  • ¿Agitación? No
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlets/outlets: (1) 2 in. S-line.
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 60
  • Ancho (pulgadas): 21
  • Altura (pulgadas): 43
Detalles adicionales del producto
Papelera con ruedas de acero inoxidable: 50 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente