Paquete compresor de amoníaco de tornillo GEA FES / Howden - 250 HP

Paquete compresor de amoníaco de tornillo GEA FES / Howden - 250 HP

Paquete compresor de amoníaco de tornillo GEA FES / Howden. Modelo: 180X / 204 1.1. Clasificación de capacidad aproximada: 200 toneladas a 33,5 PSIG de succión (20 °F) y 181 PSIG de descarga (95 °F) usando amoníaco (R-717) con subenfriamiento líquido a 10 °F. Compresor Howden: modelo 204 1.1 / FES no. 180X. MDWP: 350 PSIG, hidráulico. Presión de prueba: 525 PSIG. Desplazamiento: 568 cfm. Panel de control FES Micro II: Contrato FES: 04S00091. Modelo de motor de compresor Toshiba: B2502VLG3UD DP, 250 HP, 3535 rpm, 230/460V, 572/286 amperios, 60 Hz, trifásico. Motor de bomba de aceite de la compañía Reliance Electric: Número de identificación: 5 HP, 1160 rpm, 230/460 V, 14,4/7,20 amperios, 60 Hz, trifásico. Separador de aceite: FES no: 87311, Bd. Nacional. No: 3118. MAWP: 250 PSI a 200°F. Electrical South, Inc. Motor de arranque de voltaje reducido Superstart™ de estado sólido: 250 HP. Dispone de un circuito de ahorro de energía. Horas en el compresor: 00711. Dimensiones generales del arrancador del motor: 3 pies 3 pulgadas de largo x 1 pie 10 pulgadas de ancho x 7 pies 8 pulgadas de alto. Dimensiones totales del compresor: 10 pies 11 pulgadas de largo x 4 pies. 3 pulgadas de ancho x 7 pies 10 pulgadas de alto (H4).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: AACA3213.115
  • Fabricante: GEA
  • Modelo: 180X / 204 1.1
  • Número de serie: 1003
Detalles del paquete
Detalles del compresor de tornillo
Detalles del micropanel
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Paquete compresor de amoníaco de tornillo GEA FES / Howden - 250 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente