Paquete compresor de amoníaco de tornillo rotativo Frick RWB II 134 - 350 HP

Paquete compresor de amoníaco de tornillo rotativo Frick RWB II 134 - 350 HP

Paquete de compresor de tornillo de amoníaco de Refrigeration Engineering Corporation (RECO) con compresor Frick RWB II. Compresor frick GDSH193L00490. Relación de volumen variable 2,2-5,0. RPM máximas: 4500. PSI máxima 362. Clasificación nominal con refrigerante de amoníaco R-717: succión de +20 F, condensación de 95 F 284,2/315 HP. Clasificación a -30 °F de succión, 95 °F de condensación: 81,4 toneladas/224,5 HP. Microcontrolador Frick con display y teclado. Separador de aceite RECO MAWP 250 PSI, bd. No. 8237, s/n M830230A, año 1987. Intercambiador de calor RECO nat'l bd. No. 8173, s/n M905660D, carcasa 350 PSI, tubos 250 PSI, año 1987. Especificaciones del motor del compresor: Marathon modelo EK 447TSDNT003EE W, 350 HP (260 kW), 3600 RPM, 460 V, trifásico, 60 Hz (también clasificado para 50 Hz), 385 FLA, estructura 447TS. Bomba de aceite: Blackmer modelo XLSF1 1/2N, serie 224891, motor Baldor, 3 HP, 1725 RPM, 208-230/460 voltios, 8.5-8/4 amperios, bastidor 145TC. *Nota: el motor de arranque no está incluido. Dimensiones totales: 11 pies 3 pulgadas de largo x 4 pies 2 pulgadas de ancho x 9 pies 1 pulgada de alto (alto)
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: IME5001.30
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: RWB-II-134
  • Número de serie: GDSH193L00490
Detalles del paquete
Detalles del compresor de tornillo
Detalles del micropanel
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Paquete compresor de amoníaco de tornillo rotativo Frick RWB II 134 - 350 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente