Paquete compresor de tornillo Dunham-Bush - 200 HP

Paquete compresor de tornillo Dunham-Bush - 200 HP

Paquete compresor Dunham-Bush. Modelo/número de pieza: 1615DHR 4 VOEOEM 0010. Refrigerante: utilizado por última vez con amoníaco (R-717) que produce 140 toneladas a 161,5 bhp con una temperatura de succión de 20 °F, una temperatura de condensación de 95 °F y un subenfriamiento de líquido de 10 °F. Clasificado para uso con freón en las mismas condiciones con 131 toneladas y 151 CV. Compresor Vi: 2.4, presión de diseño: lado alto 350 PSIG, lado bajo 250 PSIG. Motor Toshiba World Energy Series: modelo: B2002VGG3U3. Escriba la forma TIKK: VCK1. 200 CV, 230/460 V, 3540 rpm, 60 Hz. Separador Frick: carcasa/cabezal 0,375 pulg., MAWP: 300 PSIG de -20 °F a 200 °F. Temperatura máxima: -50°F. Material de construcción: SA53-SB. (2) Válvula de alivio de presión Hansen: cat no. H5601, capacidad de aire: 768 scfm, 250 PSI, tamaño: ½ pulg. 1 pulg. de salida, n.º de serie. 10B09/02B10. Panel de control de refrigeración M&M. Modelo: retrofti idr. 120 V, 50/60 Hz. Hoffman Enclosures, Inc. Edición industrial No: A-1178, cat. No. C-SD30248/SPL. Anexo 4,12. Dimensiones totales: 11 pies 8-1/2 pulgadas de largo x 3 pies 9 pulgadas de ancho x 6 pies 2 pulgadas de alto (ACN570).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MDPK356.80
  • Fabricante: Dunham-Bush
  • Modelo: 1615DHR 4 VOEOEM 0010
  • Número de serie: 93F800111D
Detalles del paquete
Detalles del compresor de tornillo
Detalles del micropanel
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Paquete compresor de tornillo Dunham-Bush - 200 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente