Paquete compresor de tornillo FES 180-ME / Mycom 200S - 250 HP

Paquete compresor de tornillo FES 180-ME / Mycom 200S - 250 HP

Paquete compresor de tornillo FES 180-ME / Mycom 200S - 250 HP. Modelo: 180-ME/200S. Motor Toshiba, 250 hp, 3535 rpm, 230/460 V. Separador de aceite FES MAWP: 250 psi a 300 °F. Enfriador de aceite reco. Desplazamiento: 571 cfm. Panel de control de arranque Cutler-Hammer. Dimensiones totales: 11 pies 8 pulgadas de largo x 6 pies 6 pulgadas de ancho x 7 pies 10 pulgadas de alto. Tiempo de funcionamiento del compresor: 2865 (ACN630).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDKF723.17
  • Fabricante: FES
  • Modelo: 180-ME
  • Número de serie: 2052907
Detalles del paquete
Detalles del compresor de tornillo
Detalles del micropanel
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Paquete compresor de tornillo FES 180-ME / Mycom 200S - 250 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente