Paquete compresor de tornillo FES 385 / Mycom 250S - 500 HP

Paquete compresor de tornillo FES 385 / Mycom 250S - 500 HP

Paquete compresor de tornillo FES 385 / Mycom 250S - 500 HP. Modelo: 385/250S. S/N: 2552316. Presión de prueba de fugas: 313 psig. Presión de prueba hidrostática: 470 psig. Presión de succión: 33 psi a -45 °F. Presión de descarga: 180 psi a 95 °F. Capacidad: 398,2 TR. CV de freno: 464,3. CV de freno por tonelada: 1.165. Separador de Aceite, Nat'l Bd: 1349, presión máxima de trabajo: 250 psi, temperatura máxima: 300 °F, temperatura mínima de trabajo: -20 °F. Motor, 500 hp, 3540 rpm, 2300/4160 V, 111/61 amperios, 60 Hz, trifásico. Bomba rotativa Viking, modelo: AK 4195, S/N: 190232. Motor Toshiba, 7,5 hp, 1170 rpm, 230/460 V, 22,2/11,1 amperios, 60 Hz, trifásico. Controlador FES Micro II, 460 V. Entradas: (1) puerto de amoníaco bridado de 14 pulg. de diámetro. Salidas: (1) 4 pulg. de diámetro. descargar. Dimensiones totales: 12 pies 11-1/2 pulgadas de largo x 49-1/2 pulgadas de ancho x 88 pulgadas de alto. Tiempo de funcionamiento del compresor: 43,111 horas. (SR400).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DTTC817.
  • Fabricante: FES
  • Modelo: 385 / 250S
  • Número de serie: 2552316
Detalles del paquete
Detalles del compresor de tornillo
Detalles del micropanel
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Paquete compresor de tornillo FES 385 / Mycom 250S - 500 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente