Paquete compresor de tornillo FES 385 / Mycom 250SUD - 500 HP

Paquete compresor de tornillo FES 385 / Mycom 250SUD - 500 HP

Paquete compresor de tornillo FES 385 / Mycom 250SUD. Modelo: 385/250SUD. Refrigerante: usado por última vez con R-717 (amoniaco). Motor Baldor, 500 hp, 3560 rpm, 2300/4160 V. Separador de aceite FES, MAWP: 250 psi a 200 °F, MDMT: -20 °F a 250 psi. Cuadro de mando GEA FES Micro II. Capacidad nominal: 398,2 toneladas a 464,3 CV. CV de freno por tonelada: 1.165. Configuración de Vi fija: 3.6. Desplazamiento: 1.110 cfm. Dimensiones totales: 13 pies de largo x 4 pies 7-1/2 pulgadas de ancho x 9 pies 3 pulgadas de alto. Tiempo de funcionamiento del compresor: 9165 horas. (H4)(SR500-BC) (ACN845). NOTA CF: El paquete ya no tiene el motor.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DTTC819.
  • Fabricante: FES
  • Modelo: 385 / 250SUD
  • Número de serie: 2552517
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: High Stage
Detalles del paquete
  • Fabricante del paquete: FES
  • Modelo de paquete: 385
  • Paquete SN: 86-0256-0302
Detalles del compresor de tornillo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Mycom
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: 250SUD
  • Compresor SN: 2552517
  • Horas de funcionamiento del compresor: 9165
  • VI Fijo/Variable: 3.6
  • ¿Separador de aceite incluido? Yes
  • Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 2772
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? Yes
  • Fabricante de paneles de control micro: GEA
  • Descripción del micropanel de control: Micro II control panel
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 500
  • RPM del motor: 3560
  • Voltaje del motor: 2300/4160
  • Amperios de motor: 109/61
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 156
  • Ancho (pulgadas): 55.5
  • Altura (pulgadas): 111
  • Peso libras): 12200
  • ACN: 845
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1986
Paquete compresor de tornillo FES 385 / Mycom 250SUD - 500 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente