Paquete compresor de tornillo FES 385 / Mycom 250SUD-MX - 500 HP

Paquete compresor de tornillo FES 385 / Mycom 250SUD-MX - 500 HP

Paquete compresor de tornillo FES 385 / Mycom 250SUD-MX - 500 HP. Modelo: 385/250SUD-MX. S/N: 2552007. Configuración Vi fija: 3.8. Desplazamiento: 1.110 cfm. Separador de aceite FES, S/N: 76042, Nat'l Bd: 166, MAWP: 250 psi, Temperatura máxima: 300 °F, Temperatura mínima: -20 °F. G. Bomba rotativa de desplazamiento positivo Viking, modelo: AL4195, S/N: 5055550. Motor estadounidense, 7,5 hp, 1155 rpm, 230/460 V, 22/11 amperios, 60 Hz, trifásico. Salidas: (1) 4 pulg. de diámetro. descarga de refrigerante. Dimensiones totales: 11 pies 11 pulgadas de largo x 5 pies 5 pulgadas de ancho x 7 pies 3 pulgadas de alto (BC583-BC/Motor).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DTTC837.
  • Fabricante: FES
  • Modelo: 385 / 250SUD-MX
  • Número de serie: 2552007
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: High Stage
Detalles del paquete
  • Fabricante del paquete: FES
  • Modelo de paquete: 385
Detalles del compresor de tornillo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Mycom
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: 250SUD-MX
  • Compresor SN: 2552007
  • VI Fijo/Variable: 3.8
  • ¿Separador de aceite incluido? Yes
  • Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 166
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: GE
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 500
  • RPM del motor: 3575
  • Voltaje del motor: 2400/4160
  • Amperios de motor: 107/62
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 143
  • Ancho (pulgadas): 65
  • Altura (pulgadas): 87
Detalles adicionales del producto
Paquete compresor de tornillo FES 385 / Mycom 250SUD-MX - 500 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente