Paquete compresor de tornillo FES 575B / Mycom 250L - 200 HP

Paquete compresor de tornillo FES 575B / Mycom 250L - 200 HP

1993 Paquete de compresor de tornillo FES 575B / Mycom 250L. Modelo: 575B / 250L. Motor Toshiba, 200 hp, 3575 rpm, 230/460 V. Separador de aceite FES, MAWP: 250 psi. Panel de control FES MicroMaster. Configuración Vi: 3.6. Desplazamiento: 1.670 cfm. Dimensiones totales: 11 pies 4 pulgadas de largo x 4 pies 3 pulgadas de ancho x 7 pies 11-1/2 pulgadas de alto. Tiempo de funcionamiento del compresor: 44,324 horas (ACN950)

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: tMHCS001
  • Fabricante: FES
  • Modelo: 575B / 250L
  • Número de serie: 93360031
Detalles del paquete
Detalles del compresor de tornillo
Detalles del micropanel
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Paquete compresor de tornillo FES 575B / Mycom 250L - 200 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente