Paquete compresor de tornillo FES 775 / Mycom 320 SU

Paquete compresor de tornillo FES 775 / Mycom 320 SU

1990 Paquete compresor de tornillo FES 775 / Mycom 320 SU. Modelo: 775 / 320 SU. S/N: 3251360. Tiempo de funcionamiento del compresor: 48.093 horas. Etapa alta. Presión de prueba de fugas: 313 psig. Presión de prueba hidrostática: 470 psig. Separador de aceite FES, S/N: 900529, Nat'l Bd: 5216, MAWP: 250 psi a 200 °F, MDMT: -20 °F a 250 psi. Panel de control FES Micro II, Modelo: 775, S/N: 90-0423-0301-02. Bomba FES, S/N: 11522823. Motor eléctrico Reliance, 10 hp, 1740 rpm, 230/460 V, 25,2/12,6 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: 5 pulgadas de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 16 pies 2 pulgadas de largo x 64 pulgadas de ancho x 97 pulgadas de alto (SR450). FQ
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DTTC827.
  • Fabricante: FES
  • Modelo: 775 / 320 SU
  • Número de serie: 3251360
Detalles del paquete
Detalles del compresor de tornillo
Detalles del micropanel
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Paquete compresor de tornillo FES 775 / Mycom 320 SU
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente