Paquete compresor de tornillo FES/Mycom: 500 HP

Paquete compresor de tornillo FES/Mycom: 500 HP

Paquete compresor de tornillo Mycom 250SU - 500 HP. Modelo: 250SU. S/N: 2551183. Motor de inducción General Electric, 500 hp, 3575 rpm, 2400/4160 V. Controlador Mypro-M Mycom. Desplazamiento: 1.110 cfm. Dimensiones totales: 12 pies 2 pulgadas de largo x 4 pies 8 pulgadas de ancho x 7 pies 8 pulgadas de alto (SR450) (ACN845)

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DTTC812.
  • Fabricante: FES
  • Modelo: 250SU
  • Número de serie: 2551183
Detalles del paquete
Detalles del compresor de tornillo
Detalles del micropanel
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Paquete compresor de tornillo FES/Mycom: 500 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente