- Detalles del producto
Paquete compresor de tornillo Frick RWB II 100 H - 250 HP
2004 Paquete de compresor de tornillo Frick RWB II 100 H. Modelo: RWB II 100 H. Se utilizó por última vez con R-717, produciendo 213 toneladas a 236 bhp con una temperatura de succión de 20 °F, temperatura de condensación de 95 °F y subenfriamiento de líquido de 10 °F. 2004 compresor de tornillo rotativo modelo/número de serie. TDSH193S2862C. Completamente revisado en 2011 por SCS de San Antonio, Texas. Relación de volumen: 2 2-5 0. Velocidad máxima del conductor rpm 4500. MAWP: 350 PSIG. Motor Magnatek Century: 250 HP, 3540 rpm, 460 V, 254 amperios, pies cuadrados 1,15, 60 Hz, trifásico. Separador: Nacional. Bd. 52818. MAWP 300 PSIG de -20 °F a 200 °F. Controles Frick RWB II. *Nota: El panel de control no se enciende. Dimensiones totales: 12 pies 2 pulgadas de largo x 4 pies de ancho x 6 pies 9 pulgadas de alto.
- Cantidad en stock: BDPC496.100
- Fabricante: Frick
- Modelo: RWB-II-100H
- Número de serie: S0021CFMPLHCA3
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
- Producto comprado en: Seafood Supplier
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!









