Paquete compresor de tornillo Frick RWF 480 E - 1.167 CV

Paquete compresor de tornillo Frick RWF 480 E - 1.167 CV

Paquete de compresor de tornillo Frick 2001. Modelo: RWF 480 E. Capacidad: Clasificado en 1042 toneladas con el último R-717 usado a 1114 bhp con una temperatura de succión de 20 °F, una temperatura de condensación de 95 °F, un subenfriamiento de líquido de 10 °F y un sobrecalentamiento de succión de 10 °F. Ajuste Vi ajustable: 2,2 – 5,0. Desplazamiento: 2.824 cfm. Compresor de tornillo rotativo Frick, Modelo/Serie: SGC28210012. Motor: 1167 CV, 2300/4000/4160 V, trifásico. Separador de aceite Frick, MAWP: 300 psi a 250°F, MDMT: -20°F a 300 psi. Panel de control cuántico de Frick. Sistema economizador Frick. También incluye Square D Company, ISO-flex, modelo 4, controlador de media tensión (arranque). Instalado previamente en Bryan Foods en 2002 y retirado de servicio en abril de 2007. 28,552 horas de funcionamiento. Dimensiones generales del compresor: 17 pies de largo x 8 pies 6 pulgadas de largo x 9 pies 1 pulgada de alto. Dimensiones generales del controlador del motor: 6 pies de largo x 3 pies de ancho x 8 pies 8 pulgadas de alto (ACN2130 ).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RBFM848.200
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: RWF-480E
  • Número de serie: 0007VFMNTIAC03
Detalles del paquete
Detalles del compresor de tornillo
Detalles del micropanel
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Paquete compresor de tornillo Frick RWF 480 E - 1.167 CV
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente