Paquete compresor de tornillo GEA FES 270-ME / Mycom 200L - 350 HP

Paquete compresor de tornillo GEA FES 270-ME / Mycom 200L - 350 HP

Paquete compresor de tornillo GEA FES 270-ME / Mycom 200L. Modelo: 270-ME / 200L. Motor de inducción Toshiba, 350 hp, 3540 rpm, 460 V. Clasificado para 239 toneladas a 342 BHP para succión (+10°) y condensación de 96°F. Separador de aceite EL Níquel. Panel de control GEA FES Micro III. Desplazamiento: 853 cfm. Configuración Vi: 3.6. Dimensiones totales: 11 pies 10 pulgadas de largo x 4 pies de ancho x 8 pies 4 pulgadas de alto (ACN 800-72).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDCF198.75a
  • Fabricante: FES
  • Modelo: 270-ME / 200L
  • Número de serie: 2012630
Detalles del paquete
Detalles del compresor de tornillo
Detalles del micropanel
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Paquete compresor de tornillo GEA FES 270-ME / Mycom 200L - 350 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente