Paquete compresor de tornillo GEA FES 290GL - 400 HP

Paquete compresor de tornillo GEA FES 290GL - 400 HP

GEA FES Systems, Inc. York PA EE. UU. Modelo de paquete 290GL. N.º de trabajo: 09018011. ID de cliente: RSI-001. Refrigerante: R-717 (amoniaco). Tipo de refrigeración: Inyección líquida. El paquete incluye un compresor GEA Grasso modelo SR-S36S-28. Serie: S1500. Mark 3. Año: 2008. Presión de prueba hidráulica: 620 PSIG. Presión máxima de trabajo de diseño: 406 PSIG. Volumen de barrido geométrico a 3550 RPM: 917 CFM. Peso (solo compresor): 2024 libras. Rotación: CW. Velocidad máxima de entrada: 3600 RPM. Refrigerante: R-717. Diagrama P&I Industries LF22-R4. Recipiente separador de aceite horizontal certificado por FES Systems: serial 090034, Nat'l Bd 16387, MAWP: 300 PSI a 500F, MDMT: -20F a 300 PSI, año 2009. Motor eléctrico Ram Industries: 400 HP, 3570 RPM, 460V, 440 FLA, estructura 447TS, ODP, 1,15 pies cuadrados, trifásico, 60 Hz. Bomba de aceite: 3 HP, 208-230/460V. Panel de control Micro G-Force. El Grasso S tiene un rendimiento de 917 CFM. Capacidad de refrigeración (NH3 amoniaco): 322 KW a -35C/+35C y 1236 KW a 0C/+35C (91,56 TR a -31F/+95F y 351,45 TR a +32F/+95F). La unidad fue repintada.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: EZPR02
  • Fabricante: GEA
  • Modelo: 290GL
  • Número de serie: S1500
Detalles del paquete
Detalles del compresor de tornillo
Detalles del micropanel
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Paquete compresor de tornillo GEA FES 290GL - 400 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente