Paquete de compresor de tornillo Mycom 250SU-M - 500 HP

Paquete de compresor de tornillo Mycom 250SU-M - 500 HP

Paquete compresor de tornillo Mycom 250SU-M. Modelo: 250SU-M. Se utilizó por última vez con R-717, que produjo 398,2 toneladas y 464,3 CV. CV de freno por tonelada: 1.165. Configuración Vi: 3,8. Desplazamiento: 1.110 cfm. Motor General Electric, 500 hp, 3575 rpm, separador de aceite 2400/4160 VEL Nickell Co., MAWP: 250 psi. Controlador Mycom Mypro-M. Dimensiones totales: 13 pies de largo x 4 pies 10 pulgadas de ancho x 7 pies 8 pulgadas de alto (ACN845)CF.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DTTC813.
  • Fabricante: FES
  • Modelo: 250SU-M
  • Número de serie: 2551195
Detalles del paquete
Detalles del compresor de tornillo
Detalles del micropanel
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Paquete de compresor de tornillo Mycom 250SU-M - 500 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente