Paquete compresor de tornillo Mycom 250SUD-MX - 450 HP

Paquete compresor de tornillo Mycom 250SUD-MX - 450 HP

Paquete compresor de tornillo Mycom 250SUD-MX - 450 hp. Modelo: 250SUD-MX. S/N: 2552277. Configuración de Vi fija: 3.8. Separador de aceite FES, S/N: 80226, Nat'l Bd: 1074, presión máxima de trabajo: 250 psi, temperatura máxima de trabajo: 300 °F, radio de la cabeza: 2,1 pulgadas, espesor de la cabeza: 0,375 pulgadas, espesor de la carcasa: 0,375 Bomba rotativa Viking, modelo: AV428, S/N: 1690503. Motor Toshiba, 7,5 hp, 1170 rpm, 230/460 V, 20,6/10,3 amperios, 60 Hz, trifásico. Controles Mycom Mypro-M. Motor Toshiba, 450 hp, 3540 rpm, 2300/4160 V, 100/55 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 13 pulg. de diámetro. Puerto de succión bridado. Salidas: (1) 4 pulg. de diámetro. Brida de 4 pernos. Dimensiones totales: 13 pies 9 pulgadas de largo x 4 pies 10 pulgadas de ancho x 8 pies 4 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DTTC002.
  • Fabricante: Mycom
  • Modelo: 250SUD-MX
  • Número de serie: 2552277
Detalles del paquete
Detalles del compresor de tornillo
Detalles del micropanel
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Paquete compresor de tornillo Mycom 250SUD-MX - 450 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente