Paquete compresor de tornillo rotativo FES 1335B / Howden WRV 321/1.93 - 500 HP

Paquete compresor de tornillo rotativo FES 1335B / Howden WRV 321/1.93 - 500 HP

1992 FES 1335B / Howden WRV 321/1.93 Paquete de compresor de tornillo rotativo. Modelo: 1335B / WRV 321/1.93. Refrigerante: Utilizado por última vez con R-717 (amoniaco). Motor eléctrico Westinghouse World Series, 500 hp, 3575 rpm, 4160 V. Separador de aceite FES 1992, MAWP: 250 psi. a 200°F. MDMT: -20°F a 250 psi. Panel de control FES Micro II. Compresor de tornillo rotativo Howden, Modelo: WRV 321/1.93, Capacidad nominal: 500 Toneladas. Configuración Vi: 2.6. Desplazamiento: 3.758. Presión de prueba de fugas: 313 psig. Presión de prueba hidrostática: 470 psig. Dimensiones totales: 14 pies 10 pulgadas de largo x 6 pies 11 pulgadas de ancho x 11 pies de alto. Tiempo de funcionamiento del compresor: 28,178 horas. desde reconstruido por Mycom. (ACN1330).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DTTC2064.
  • Fabricante: FES
  • Modelo: 1335B / WRV 321/1.93
  • Número de serie: MK4E-107
Detalles del paquete
Detalles del compresor de tornillo
Detalles del micropanel
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Paquete compresor de tornillo rotativo FES 1335B / Howden WRV 321/1.93 - 500 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente