Paquete compresor de tornillo rotativo FES 775 / Mycom 320 SU-MX - 1000 HP

Paquete compresor de tornillo rotativo FES 775 / Mycom 320 SU-MX - 1000 HP

Paquete compresor de tornillo rotativo FES 775 / Mycom 320 SU-MX. Modelo: 775 / 320 SU-MX. Refrigerante: usado por última vez con R-717 (amoniaco). Motor eléctrico Reliance, 1000 hp, 4160 rpm, 3575 rpm. Separador de aceite FES, MAWP: 250 psi a 200 °F, MDMT: 20 °F. Panel de control FES Micro II. Compresor de tornillo rotativo Mycom, Modelo: 320 SU-MX. Capacidad nominal: 825 toneladas a 936,2 bhp con una temperatura de condensación de 95ºF y una temperatura de succión de 20ºF. Desplazamiento: 2236 cfm. Dimensiones totales: 16 pies 6 pulgadas de largo x 5 pies 3-1/2 pulgadas de ancho x 8 pies 8 pulgadas de alto. Tiempo de funcionamiento del compresor: 9970 horas desde que Mycom lo reconstruyó.(H4)(SR450)(ACN1450 ).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DTTC826.
  • Fabricante: FES
  • Modelo: 775 / 320 SU-MX
  • Número de serie: 3251373
Detalles del paquete
Detalles del compresor de tornillo
Detalles del micropanel
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Paquete compresor de tornillo rotativo FES 775 / Mycom 320 SU-MX - 1000 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente