Paquete compresor de tornillo rotativo Mycom 200 - 75 HP

Paquete compresor de tornillo rotativo Mycom 200 - 75 HP

Paquete de compresor reforzador de tornillo rotativo Mycom. Construido por M&M en 1993. Mycom modelo 200 VMD. Serie 2035031. Motor Reliance: 75 HP, 3555 RPM, 460 V, 60 Hz, trifásico, estructura 364TS. Previamente funcionaba con refrigerante amoniaco como compresor de refuerzo en un sistema de dos etapas.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OBSF003
  • Fabricante: Mycom
  • Modelo: 200-VMD
  • Número de serie: 2035031
Detalles del paquete
Detalles del compresor de tornillo
Detalles del micropanel
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Paquete compresor de tornillo rotativo Mycom 200 - 75 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente