Paquete compresor de tornillo rotativo Reco / Howden WRV 204/1.1 - 250 HP

Paquete compresor de tornillo rotativo Reco / Howden WRV 204/1.1 - 250 HP

Paquete compresor de tornillo rotativo Reco / Howden WRV 204/1.1. Modelo: MK5D/WRV 204/11050/1112. Refrigerante: Utilizado por última vez con R-717 (amoniaco). Motor General Electric, 250 hp, 3560 rpm, 460 V. Separador de aceite vertical DEWCO, MAWP: 300 psig a 250°F. Panel de control de recuperación. Configuración Vi: 5.0. Desplazamiento: 568 cfm. Tiempo de funcionamiento del compresor: 12.299 horas. Dimensiones totales: 12 pies 9 pulgadas de largo x 4 pies 3 pulgadas de ancho x 7 pies 10 pulgadas de alto (H4).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 150.PMI450a.5
  • Fabricante: Reco
  • Modelo: MK5D/WRV 204/11050/1112
  • Número de serie: JH2840
Detalles del paquete
Detalles del compresor de tornillo
Detalles del micropanel
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Paquete compresor de tornillo rotativo Reco / Howden WRV 204/1.1 - 250 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente