- Detalles del producto
Paquete compresor de tornillo Sullair - 100 HP
Paquete compresor de tornillo Sullair. Modelo: CB12LAR22-30. Refrigerante: R-717. Presión máxima: 250 psig. Compresor centrífugo Sullair modelo: 5A 266, S/N: 007-94001095. Motor Lincoln: 100 hp, 3525 rpm, 230/460 V, 232/116 amperios, 60 Hz, trifásico. El paquete incluye un tanque separador de aceite con un intercambiador de calor de carcasa y tubos adjunto. Separador de aceite, MAWP a 250 °F: 300 psi. Intercambiadores de calor de carcasa y tubos Basco Tipo 500, modelo: 240707. Entradas: (1) tubo de succión de 3 pulgadas de diámetro. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. tubería de descarga. Tiempo de funcionamiento del compresor: 23.843 h. Dimensiones totales: 8 pies de largo x 4 pies de ancho x 7 pies 10 pulgadas de alto.
- Cantidad en stock: HBSV005
- Fabricante: Sullair
- Modelo: CB12LAR22-30
- Número de serie: 056-00937
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!









