Paquete de bomba de condensado Armstrong

Paquete de bomba de condensado Armstrong

Paquete de bomba de condensado Armstrong 2004. Modelo: DPT-308RP. Número de serie: 04055-01. Capacidad máxima con motor de vapor: 23,000 lbs./hr con 125 psig de presión motriz y 15 psig de contrapresión. Capacidad máxima con motor neumático: 26,200 lbs./hr con presión motriz de 75 psig y 15 psig de contrapresión. El paquete de bomba de condensado se utiliza para recolectar y devolver el condensado de áreas remotas de la planta. Como el vapor producido por una caldera se utiliza en toda la planta y eventualmente se convierte en agua caliente o condensado, la bomba lo devuelve al tanque de reposición más cercano a la caldera, donde se puede recuperar, tratar químicamente y reutilizar en la caldera. Esta unidad de bomba mecánica funciona con vapor o aire, por lo que no necesita electricidad. Los beneficios del paquete de bombas mecánicas incluyen: ahorros en costos de producción a medida que se recupera el agua, diseño de tuberías con espacio reducido, mano de obra de campo minimizada, menores errores de instalación y menos percances de seguridad. Dimensiones totales: 5 pies 1 pulgadas de largo x 5 pies de ancho x 5 pies 10 pulgadas de alto (ACN119a)

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DLEC032.11
  • Fabricante: Armstrong
  • Modelo: DPT-308RP
  • Número de serie: 04055-01
Detalles de la caldera
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 61
  • Ancho (pulgadas): 60
  • Altura (pulgadas): 70
  • ACN: 119a
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2004
Paquete de bomba de condensado Armstrong
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente