Paquete de bomba de glicol con panel de control

Paquete de bomba de glicol con panel de control

Paquete de bomba de suministro/retorno de glicol con bombas, tanques de compensación y panel de control. Cuenta con bombas centrífugas Bell & Gossett. Anteriormente funcionaba con un enfriador de líquido 40 TR (enfriador de líquido no incluido).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CAGC432A
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del enfriador de glicol
  • Tipo de enfriador: Glycol Chiller
  • ¿Tambor de sobretensión incluido?: Yes
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (1) 7.5 hp Baldor Reliance and (1) 3 hp Baldor Reliance
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 138
  • Ancho (pulgadas): 42
  • Altura (pulgadas): 74
Detalles adicionales del producto
  • Utilizado anteriormente con: Previously running with a 40 TR fluid cooler (fluid cooler not included.)
Paquete de bomba de glicol con panel de control
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente