Paquete de cámara frigorífica sin cita previa que incluye unidades de refrigeración (40' de largo x 14' de alto x 20' de ancho)

Paquete de cámara frigorífica sin cita previa que incluye unidades de refrigeración (40' de largo x 14' de alto x 20' de ancho)

Cuarto frío: puertas y paneles de polietileno de 6 pulgadas, que se retiran y desinstalan con cuidado para que se puedan volver a instalar fácilmente. Viene con TODOS los paneles/puertas para completar la cámara fría. Todos los paneles etiquetados por número para un fácil montaje. 1 cámara frigorífica completa - 35F con paneles aislados, puerta aislada, 2 serpentines de evaporación y 1 condensador enfriado por aire. 40' de largo x 20' de ancho x 14' de alto, las paredes tienen 6” de espesor. (1) Bobina de evaporador Krack KR44A-232-EB - Modelo No: KR44A-232-EB, Orden/Comando No: 864868-020-004, Circuito Mtor: Cantidad: 4, Voltios: 115, Hz: 60/50, PH : 1, HP cada uno: 1/16, FLA cada uno: 0,8, ampacidad mínima del circuito: 3,4, protección máxima contra sobrecorriente: 15, fecha de fabricación: 15/04, presión de trabajo de diseño: 300 PSIG. (2) Bobina de evaporador Krack KR44A-232-EB - Modelo No: KR44A-232-EB, Orden/Comando No: 864868-020-003, Circuito del motor: Cantidad: 4, Voltios: 115, Hz: 60/50, Ph : 1, HP cada uno: 1/16, FLA cada 0,8, ampacidad mínima del circuito: 3,4, protección máxima contra sobrecorriente 15, fecha de fabricación: 15/04, presión de diseño: 300 PSIG. Condensador enfriado por aire Krack/Hussmann - Modelo: HTSZ0500MSKCEA, Número de serie: 1040527201554420, Fecha de fabricación: 27/05/2015, Número de pedido de producción: 767828, Número de trabajo: 334383, Refrigerante: 404A, Capacidad del receptor 80 % (lb): 47,9 , Temperatura máxima del evaporador: 35, RLA del compresor y voltaje: Comp 1 19,90 RLA, voltios: 208, fase: 3, hercios: 60, presión de diseño: lado alto: 450 PSIG, lado bajo: 200 PSIG, alimentación principal 208-230/ 3/60, ampacidad mínima del circuito: 32 amperios, dispositivo de protección contra sobrecorriente máxima: 50 amperios. IQF no incluido
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: KWI01
Detalles del refrigerador
  • ¿Se incluye equipo de refrigeración del lado alto? Yes
  • Descripción del equipo de refrigeración incluido: (2) Krack KR44A-232-EB Evaporator Coil (1) Krack/Hussmann Air Cooled Condenser
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
  • Compatible con amoníaco (R-717): No
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 480
  • Ancho (pulgadas): 240
  • Altura (pulgadas): 168
  • Peso libras): 10,000
  • # de piezas para envío: 4
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: 2021
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Utilizado anteriormente con: Ice Storage
  • Producto comprado en: Ice Plant
Paquete de cámara frigorífica sin cita previa que incluye unidades de refrigeración (40' de largo x 14' de alto x 20' de ancho)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente