Paquete de compresor alternativo de 16 cilindros Vilter 4516 (300 HP 460 V)

Paquete de compresor alternativo de 16 cilindros Vilter 4516 (300 HP 460 V)

Compresor alternativo Vilter 4516 usado - 300 HP. Falta la placa de identificación del compresor. Número de cilindros: 16. Motor eléctrico Marathon: 300 HP, 1185 RPM, 460 V, 60 Hz, trifásico, gabinete DP, marco 449T. Anteriormente funcionaba con refrigerante amoniaco, se eliminó el funcionamiento.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BRCA02
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: 4516
  • Tipo de compresor: Reciprocating
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: High Stage
Detalles del compresor alternativo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Vilter
  • # De cilindros alternativos: 16
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: 4516
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 1,185
  • ¿Separador de aceite incluido? No
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Marathon
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 300
  • RPM del motor: 1185
  • Voltaje del motor: 460
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 449T
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Utilizado anteriormente con: Previously run on ammonia refrigerant, removed running.
  • Problemas o problemas conocidos: Compressor nameplate is missing.
Paquete de compresor alternativo de 16 cilindros Vilter 4516 (300 HP 460 V)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente