Paquete de compresor alternativo de 2 cilindros Vilter 442 (20 HP 230/460 V, accionado por correa)

Paquete de compresor alternativo de 2 cilindros Vilter 442 (20 HP 230/460 V, accionado por correa)

Compresor alternativo Vilter 442 de 2 cilindros con transmisión por correa. Número de serie: 19123 AS, Número de pedido: D38108-1, Tamaño: 442. Presión de diseño del lado alto (PSIG 320) Diseño del lado bajo (PSIG 162) Voltaje: 115. Motor Lincoln: Estructura: 256T, Rpm: 1750, Ph: 3 , AMP: 50/25, HP: 20, Voltios: 230/460, Hertz: 60, Tv: 2557, Factor de servicio: 1.15, Serie: 1335977, Clasificación máxima: Cont. Código NEMA: G. Restaurado con pintura nueva
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: FLOR13
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: 442
  • Número de serie: 19123 AS
  • Tipo de compresor: Reciprocating
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: High Stage
Detalles del compresor alternativo
  • Fabricante de compresores: Vilter
  • # De cilindros alternativos: 2
  • Tipo alternativo: Belt
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: 442
  • Compresor SN: 19123 AS
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 1,200
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 320,162
  • Relación de volumen del compresor: 12:2
  • ¿Separador de aceite incluido? No
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Lincoln
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 20
  • RPM del motor: 1,750
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 50/25
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 256T
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 70
  • Ancho (pulgadas): 50
  • Altura (pulgadas): 40
  • Peso libras): 3,500
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Paquete de compresor alternativo de 2 cilindros Vilter 442 (20 HP 230/460 V, accionado por correa)

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente