Paquete de compresor alternativo de 4 cilindros Dunham-Bush 511DHF

Paquete de compresor alternativo de 4 cilindros Dunham-Bush 511DHF

Compresor alternativo de 4 cilindros Dunham-Bush. Modelo: 511DHF. Número de serie: AM6243. Diámetro del eje: 1-3/4 pulgadas. Dimensiones totales: 29 pulgadas de largo x 22 pulgadas de ancho x 19-1/2 pulgadas de alto (ACN46).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CAJB2001.3
  • Fabricante: Dunham-Bush
  • Modelo: 511DHF
  • Número de serie: AM6243
  • Tipo de compresor: Reciprocating
  • ¿El paquete incluye? No
  • Tipo de etapa: High Stage
Detalles del compresor alternativo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Dunham-Bush
  • # De cilindros alternativos: 4
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: 511DHF
  • Compresor SN: AM6243
  • ¿Separador de aceite incluido? No
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 29
  • Ancho (pulgadas): 22
  • Altura (pulgadas): 19.5
Detalles adicionales del producto
  • Producto comprado en: Airline
Paquete de compresor alternativo de 4 cilindros Dunham-Bush 511DHF
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente