Paquete de compresor alternativo de 4 cilindros Vilter 444 (50 HP 208-230/460 V, accionado por correa)

Paquete de compresor alternativo de 4 cilindros Vilter 444 (50 HP 208-230/460 V, accionado por correa)

Compresor alternativo de 4 cilindros Vilter 444. Al paquete de compresor alternativo le falta la placa de datos en el compresor. Número de Cilindros: 4. Tamaño: 444. Refrigerante Anterior: Amoniaco. Motor eléctrico WEG - HP: 50, RPM: 1765, Encl: ODP, PH: 3, Bastidor: 326T, Voltios: 208-230/460, AMPS: 132-120/60.2, Max AMB: 40 C, Modelo: 050180P3E326T.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ORE04
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: 444
  • Tipo de compresor: Reciprocating
  • ¿El paquete incluye? Yes
Detalles del compresor alternativo
  • Fabricante de compresores: Vilter
  • # De cilindros alternativos: 4
  • Tipo alternativo: Belt
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: 444
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 1,200
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 350
  • Relación de volumen del compresor: 12:1
  • ¿Separador de aceite incluido? No
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: WEG
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 50
  • RPM del motor: 1,765
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 132-120/60.2
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 326T
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 75
  • Ancho (pulgadas): 53
  • Altura (pulgadas): 62
  • Peso libras): 2,500
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Paquete de compresor alternativo de 4 cilindros Vilter 444 (50 HP 208-230/460 V, accionado por correa)

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente