Paquete de compresor alternativo de 6 cilindros Frick MRI.90.3.AH.VBD (75 HP 230/460 V)

Paquete de compresor alternativo de 6 cilindros Frick MRI.90.3.AH.VBD (75 HP 230/460 V)

Compresor alternativo Frick MRI. Modelo: MRI.90.3.AH.VBD. Serie: EE78016. Número de cilindros: 6. Motor Lincoln: 75 HP, 1775 RPM, 230/460 V, 60 Hz, trifásico, bastidor 365T. Previamente funcionado con refrigerante amoniaco.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OBSF007
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: MRI.90.3.AH.VBD
  • Número de serie: EE78016
  • Tipo de compresor: Reciprocating
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: High Stage
Detalles del compresor alternativo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Frick
  • # De cilindros alternativos: 6
  • Tipo alternativo: Belt
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: MRI.90.3.AH.VBD
  • Compresor SN: EE78016
  • ¿Separador de aceite incluido? No
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Lincoln
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 75
  • RPM del motor: 1775
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 365T
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Paquete de compresor alternativo de 6 cilindros Frick MRI.90.3.AH.VBD (75 HP 230/460 V)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente