Paquete de compresor alternativo de 6 cilindros Mycom N42A (30 HP 36,7 V, accionado por correa)

Paquete de compresor alternativo de 6 cilindros Mycom N42A (30 HP 36,7 V, accionado por correa)

Compresor alternativo Mycom - Modelo: N42A, Número de serie: 18726. Fuga (PSIG) HP 313 LP 185. HYD (PSIG) HP 470 LP 470. 6 cilindros. Motor de inducción trifásico Toshiba - Modelo: B0306VLC1B2HP, Encl: DP, Tipo: TKKH, Voltios: 460, Forma: VCK1, Hz: 60, SF: 1.15, Marco: 326TS, RPM: 1180, AMP: 36.7, Max AMB: 40, Número de serie: AB17641-1, HP: 30, Polos: 6, Clase Ins: F, Código: B, Código: G, Eff nominal: 94,0, Factor de potencia: 82,6.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: GING01
  • Fabricante: Mycom
  • Modelo: N42A
  • Número de serie: 18726
  • Tipo de compresor: Reciprocating
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: High Stage
Detalles del compresor alternativo
  • Fabricante de compresores: Mycom
  • # De cilindros alternativos: 6
  • Tipo alternativo: Direct Drive
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: N42A
  • Compresor SN: 18726
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 313,185.470470
  • ¿Separador de aceite incluido? No
  • Tipo de enfriamiento de aceite: Liquid Injection
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? Yes
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Toshiba
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 30
  • RPM del motor: 1,180
  • Voltaje del motor: 36.7
  • Amperios de motor: 40
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 326TS
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 73
  • Ancho (pulgadas): 42
  • Altura (pulgadas): 84
  • Peso libras): 2,840
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Paquete de compresor alternativo de 6 cilindros Mycom N42A (30 HP 36,7 V, accionado por correa)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente