Paquete de compresor alternativo Sabroe SMC-106E de 6 cilindros (75 HP, 208-230/460 V)

Paquete de compresor alternativo Sabroe SMC-106E de 6 cilindros (75 HP, 208-230/460 V)

Paquete de compresor alternativo Sabroe/York. Modelo: SMC 106E, Número de serie: 129477. Refrigerante: R717. Año de fabricación: 2004. Velocidad máxima: 1500 RPM, volumen máximo de barrido: 277 CFM. Presión máxima del cárter: 261 PSIG. Presión máxima de diseño: 406 PSIG. Número de cilindros: 6. Motor eléctrico Marathon: HP: 75, Voltios: 208-230/460, RPM: 1790, HZ: 60, PH: 3.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: LKS03
  • Fabricante: Sabroe
  • Modelo: SMC-106E
  • Número de serie: 129477
  • Tipo de compresor: Reciprocating
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: High Stage
Detalles del compresor alternativo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Sabroe
  • # De cilindros alternativos: 6
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: SMC106E
  • Compresor SN: 129477
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 1,500
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 406
  • Año de fabricación del compresor: 2004
  • VI Fijo/Variable: Fixed
  • Relación de volumen del compresor: 277
  • ¿Separador de aceite incluido? Yes
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? Yes
  • Fabricante de arrancadores de motor: Benshaw
  • Tipo de arrancador de motor: Hard Type Starter
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): No
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Marathon
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 75
  • RPM del motor: 1,790
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 189-174/87.0
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 365T
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 64
  • Ancho (pulgadas): 36
  • Altura (pulgadas): 41
  • Peso libras): 2,800
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2004
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
  • Problemas o problemas conocidos: The oil separator is missing the data plate.
Paquete de compresor alternativo Sabroe SMC-106E de 6 cilindros (75 HP, 208-230/460 V)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente