Paquete de compresor alternativo Vilter 446 de 6 cilindros (60 HP 208-220/440 V)

Paquete de compresor alternativo Vilter 446 de 6 cilindros (60 HP 208-220/440 V)

Compresor de transmisión por correa alternativa Vilter. Modelo: 446. Número de Cilindros: 6. Refrigerante: R-717. Desplazamiento a RPM máximas (CFM): 232. Conexiones del compresor (pulg.): Succión: 4, Descarga: 3. Motor eléctrico general: 60 HP, 208-220/440 voltios, RPM: 1770. Separador de aceite Vilter: Junta Nacional: 6576 Número de serie: 3-92338-20. Utilizado anteriormente en una instalación de refrigeración de Borden Dairy.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDCY04A
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: 446
  • Tipo de compresor: Reciprocating
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: High Stage
Detalles del compresor alternativo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Vilter
  • # De cilindros alternativos: 6
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: 446
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 350
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 522
  • ¿Separador de aceite incluido? Yes
  • Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 6576
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? Yes
  • Tipo de arrancador de motor: Soft Starter
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: General
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 60
  • RPM del motor: 1,770
  • Voltaje del motor: 208-220/440
  • Amperios de motor: 147/73.5
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 404U
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 80
  • Ancho (pulgadas): 54
  • Altura (pulgadas): 64
  • Peso libras): 3,600
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
  • Utilizado anteriormente con: Borden Dairy Facility
  • Problemas o problemas conocidos: Missing Compressor Data Plate
Paquete de compresor alternativo Vilter 446 de 6 cilindros (60 HP 208-220/440 V)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente