Paquete de compresor alternativo de 6 cilindros Vilter 456XL (FALTA COMPRESOR, 100 HP 230/460 V, accionado por correa)

Paquete de compresor alternativo de 6 cilindros Vilter 456XL (FALTA COMPRESOR, 100 HP 230/460 V, accionado por correa)

Compresor alternativo Vilter 456XL de 6 cilindros. Modelo: AK 456XLR, pedido de venta: H-49573, número de serie: 65166. Refrigerante anterior: amoníaco. Prueba hidrostática del marco del compresor (PSIG): lado alto: 525, lado bajo: 375. Motor de inducción trifásico Toshiba: HP: 100, número de modelo: BJ004VLFUCODP, voltios: 230/460, tipo: TTKK, RPM: 1765, amperaje: 244 /122, Cuadro: 404T, Hz: 60.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HSR01
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: 456XL
  • Número de serie: 65166
  • Tipo de compresor: Reciprocating
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: High Stage
Detalles del compresor alternativo
  • Fabricante de compresores: Vilter
  • # De cilindros alternativos: 6
  • Tipo alternativo: Belt
  • # Compresores en paquete: 0
  • Modelo de compresor: AK456XLR
  • Compresor SN: 65166
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 1,200
  • Relación de volumen del compresor: 8:1
  • ¿Separador de aceite incluido? No
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Toshiba
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 100
  • RPM del motor: 1,765
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 244/122
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 404T
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 77
  • Ancho (pulgadas): 59
  • Altura (pulgadas): 39
  • Peso libras): 3,100
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
  • Producto comprado en: Ice Plant
  • Problemas o problemas conocidos: The reciprocating compressor has been sold separately.
Paquete de compresor alternativo de 6 cilindros Vilter 456XL (FALTA COMPRESOR, 100 HP 230/460 V, accionado por correa)

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente