Paquete de compresor alternativo de 6 cilindros Vilter 456XL (impulsado por correa)

Paquete de compresor alternativo de 6 cilindros Vilter 456XL (impulsado por correa)

Compresor alternativo desnudo Vilter. Modelo: 456XL. Número de cilindros: 6. CFM a RPM máximas: 507. Conexión de succión: 4 pulg. Conexión de descarga: 3 pulg. Temperatura máxima de descarga: 149 C. Rango de temperatura del aceite del cárter: 43-54 C. .
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RDYD02
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: 456XL
  • Tipo de compresor: Reciprocating
  • ¿El paquete incluye? No
Detalles del compresor alternativo
  • Fabricante de compresores: Vilter
  • # De cilindros alternativos: 6
  • Tipo alternativo: Belt
  • Modelo de compresor: 456XL
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 1,200
  • ¿Separador de aceite incluido? No
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 48
  • Ancho (pulgadas): 48
  • Altura (pulgadas): 60
  • Peso libras): 3,200
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
  • Problemas o problemas conocidos: Missing the manufacture data plate.
Paquete de compresor alternativo de 6 cilindros Vilter 456XL (impulsado por correa)

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente