Paquete de compresor alternativo York A3089 de 8 cilindros (75 HP 230/460 V, accionamiento directo)

Paquete de compresor alternativo York A3089 de 8 cilindros (75 HP 230/460 V, accionamiento directo)

Paquete de compresor alternativo York/Frick. Modelo: A3089. Número de serie: AX187366-7210E9. Número de Cilindros: 8. Refrigerante: Amoniaco.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NIH02
  • Fabricante: York
  • Modelo: A3089
  • Número de serie: AX187366-7210E9
  • Tipo de compresor: Reciprocating
  • ¿El paquete incluye? Yes
Detalles del compresor alternativo
  • Fabricante de compresores: York
  • # De cilindros alternativos: 8
  • Tipo alternativo: Direct Drive
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: A3089
  • Compresor SN: AX187366-7210E9
  • ¿Separador de aceite incluido? Yes
  • Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 75318
  • Tipo de enfriamiento de aceite: Water
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Lincoln
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 75
  • RPM del motor: 1,180
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 208/104
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 405TS
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 88
  • Ancho (pulgadas): 35
  • Altura (pulgadas): 52
  • Peso libras): 2,540
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: 2023
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Paquete de compresor alternativo York A3089 de 8 cilindros (75 HP 230/460 V, accionamiento directo)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente