- Detalles del producto
Paquete de compresor alternativo de amoníaco Mycom de 8 cilindros - 125 HP
Paquete de compresor alternativo de amoníaco Mycom de 8 cilindros -125 HP. Modelo: N8B. Presión de prueba de fugas alta/baja: 313-185 psig. Presión hidrostática alta/baja: 470-470 psig. Velocidad máxima: 1.200 rpm. Diámetro: 5-1/8 pulg. Carrera: 3-15/16 pulg. Motor eléctrico Lincoln, 125 hp, 1770 rpm, 230/460 V, 288-144 amperios, 60 Hz, trifásico. Separador de aceite Reco, S/N: W800-1-1, Nat'l Bd: 2890, MAWP: 250 psi @ 300 °F, carcasa: 0.375 in, cabeza: 0.375 in. Tanque receptor Reco, S/N: S -1403-1-5, Nat'l Bd: 2764, MAWP: 300 psi a 650 °F, carcasa: 0,250 pulg., cabeza: 0,250 pulg. Salida: ¾ pulg. Caja de arranque de control Klockner Moeller Corp., Serie: 200 , requisitos eléctricos: 460 V, 600 amperios (bus principal), 300 amperios (bus vertical), 300 amperios (bus de tierra), trifásico. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. tubo de succión con brida de 4-1/2 pulg. de largo x 4-1/2 pulg. de ancho y (4) bridas de 1/2 pulg. orificios de conexión a una distancia de centro a centro de 3 pulg. Salidas: (1) 4 pulg. tubo de descarga con una brida de 7 pulgadas de largo x 7 pulgadas de ancho y (4) bridas de 1 pulgada de diámetro. orificios de fijación a una distancia de centro a centro de 5 pulgadas. Dimensiones totales: 15 pies 8 pulgadas de largo x 8 pies 8 pulgadas de ancho x 10 pies de alto (BC254-77).
- Cantidad en stock: tMMO005B.
- Fabricante: Mycom
- Modelo: N8B
- Número de serie: 10804
- ¿El paquete incluye? Yes
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!








