Paquete de compresor alternativo Mycom de 6 cilindros (impulsado por correa)

Paquete de compresor alternativo Mycom de 6 cilindros (impulsado por correa)

Compresor alternativo desnudo Mycom de 6 cilindros.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RDYD01
  • Fabricante: Mycom
  • Número de serie: MB6368
  • Tipo de compresor: Reciprocating
  • ¿El paquete incluye? No
Detalles del compresor alternativo
  • Fabricante de compresores: Mycom
  • # De cilindros alternativos: 6
  • Tipo alternativo: Belt
  • # Compresores en paquete: 1
  • ¿Separador de aceite incluido? No
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 48
  • Ancho (pulgadas): 48
  • Altura (pulgadas): 60
  • Peso libras): 3,200
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
  • Problemas o problemas conocidos: Missing the manufacture data plate.
Paquete de compresor alternativo Mycom de 6 cilindros (impulsado por correa)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente