Paquete de compresor alternativo Mycom N12B de 12 cilindros (250 HP 460 V)

Paquete de compresor alternativo Mycom N12B de 12 cilindros (250 HP 460 V)

Compresor Reciprocante Mycom de 12 Cilindros – 250 HP. Modelo: N12B. Serie: 21401. Fabricado en Japón. Motor Toshiba: 250 HP, 1180 RPM, 460V, 60 Hz, trifásico, chasis 505UZ.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ATZB09
  • Fabricante: Mycom
  • Modelo: N12B
  • Número de serie: 21401
  • Tipo de compresor: Reciprocating
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: High Stage
Detalles del compresor alternativo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Mycom
  • # De cilindros alternativos: 12
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: N12B
  • Compresor SN: 21401
  • ¿Separador de aceite incluido? No
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Toshiba
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 250
  • RPM del motor: 1180
  • Voltaje del motor: 460
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 505UZ
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Paquete de compresor alternativo Mycom N12B de 12 cilindros (250 HP 460 V)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente