Paquete de compresor alternativo de 6 cilindros Mycom N42B (75 HP 230/460 V, accionado por correa)

Paquete de compresor alternativo de 6 cilindros Mycom N42B (75 HP 230/460 V, accionado por correa)

Compresor alternativo Mycom de 6 cilindros - Modelo: N42B, Número de serie: 11083, Presión de prueba de fugas (PSIG): 313 HP/185 LP, Presión de prueba hidrostática: (PSIG): 470 HP/470 LP. Hecho en Japón. Número de cilindros: etapa baja: 4, etapa alta: 2. Número de revoluciones: 800 a 1200. Dirección de rotación: cualquier dirección (cambiar la dirección de rotación requiere cambiar la orientación de montaje de la bomba de aceite). Motor Lincoln - Cuadro: 365T, RPM: 1775, Serie: 157248, HP: 75, PH: 3, INS: B, Voltios: 230/460, AMP: 192/96, AMP máximo: 40, Hz: 60, Factor de servicio : 1.0. Clasificación de tiempo: cont.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OBI04A
  • Fabricante: Mycom
  • Modelo: N42B
  • Número de serie: 11083
  • Tipo de compresor: Reciprocating
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: Compound
Detalles del compresor alternativo
  • Fabricante de compresores: Mycom
  • # De cilindros alternativos: 6
  • Tipo alternativo: Belt
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: N42B
  • Compresor SN: 11083
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 470
  • ¿Separador de aceite incluido? Yes
  • Tipo de enfriamiento de aceite: Liquid Injection
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? Yes
  • Fabricante de arrancadores de motor: Allen-Bradley
  • Tipo de arrancador de motor: Hard Starter
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Lincoln
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 75
  • RPM del motor: 1,775
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 192/96
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 365T
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 85
  • Ancho (pulgadas): 60
  • Altura (pulgadas): 57
  • Peso libras): 3,500
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
  • Producto comprado en: Seafood Supplier
Paquete de compresor alternativo de 6 cilindros Mycom N42B (75 HP 230/460 V, accionado por correa)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente