Paquete de compresor alternativo Mycom N4WB de 4 cilindros (60 HP 230/460 V, accionado por correa)

Paquete de compresor alternativo Mycom N4WB de 4 cilindros (60 HP 230/460 V, accionado por correa)

Compresor alternativo Mycom de 4 cilindros. Modelo: N4WB, Número de serie: 20244. Presión de prueba de fugas (PSIG): 313 HP/185 LP, Presión de prueba hidrostática (psig): 470 HP/470 LP. Número de cilindros: 4, Diámetro x Carrera (mm): 130x100, Número de revoluciones: 800 a 1200 min. Anteriormente en un patín de 4 compresores alternativos hasta que se separó. Motor Viking: HP: 60, RPM: 1705, Bastidor: 364T, Voltios: 230/460.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OKF03
  • Fabricante: Mycom
  • Modelo: N4WB
  • Número de serie: 20244
  • Tipo de compresor: Reciprocating
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: High Stage
Detalles del compresor alternativo
  • Fabricante de compresores: Mycom
  • # De cilindros alternativos: 4
  • Tipo alternativo: Belt
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: N4WB
  • Compresor SN: 20244
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 1,200
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 470
  • ¿Separador de aceite incluido? Yes
  • Tipo de enfriamiento de aceite: Liquid Injection
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Viking
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 60
  • RPM del motor: 1,705
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 146/73
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 364T
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 95
  • Ancho (pulgadas): 75
  • Altura (pulgadas): 118
  • Peso libras): 4,500
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
  • Producto comprado en: Dairy Farm
Paquete de compresor alternativo Mycom N4WB de 4 cilindros (60 HP 230/460 V, accionado por correa)

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente