Paquete de compresor alternativo Mycom N4WB de 4 cilindros (60 HP 230/460 V, accionado por correa)

Paquete de compresor alternativo Mycom N4WB de 4 cilindros (60 HP 230/460 V, accionado por correa)

Compresor alternativo Mycom de 4 cilindros. Modelo: N4WB, Número de serie: 431628. Fuga (PSIG): 313 HP/185 LP, HYD (PSIG): 470 HP/470 LP. Número de cilindros: 4, Diámetro x carrera (mm): 130x100, Número de revoluciones: 800 a 1200. Motor de inducción Yaskawa: 60 HP, Tipo: ASFA, DP: 364T, Modelo No: P139, NEMA Diseño B, Ins Cl: B, Voltios: 230/460, Hz: 60, AMPS: 144/72, SF: 1.15, RPM: 1760, AMB: 40c, Clasificación: Cont, Código: G, Rodamientos: 621, Número de serie: MU9650, Utilizable en 208V Redes en 143 AWP.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OKF05
  • Fabricante: Mycom
  • Modelo: N4WB
  • Número de serie: 431628
  • Tipo de compresor: Reciprocating
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: High Stage
Detalles del compresor alternativo
  • Fabricante de compresores: Mycom
  • # De cilindros alternativos: 4
  • Tipo alternativo: Belt
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: N4WB
  • Compresor SN: 431628
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 1,200
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 470
  • ¿Separador de aceite incluido? Yes
  • Tipo de enfriamiento de aceite: Liquid Injection
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Yakawa
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 60
  • RPM del motor: 1,760
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 144/72
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 93
  • Ancho (pulgadas): 58
  • Altura (pulgadas): 113
  • Peso libras): 4,500
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
  • Producto comprado en: Dairy Farm
Paquete de compresor alternativo Mycom N4WB de 4 cilindros (60 HP 230/460 V, accionado por correa)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente