Paquete de compresor alternativo Mycom N62B de 8 cilindros (100 HP 230/460 V, accionado por correa)

Paquete de compresor alternativo Mycom N62B de 8 cilindros (100 HP 230/460 V, accionado por correa)

Compresor alternativo Mycom de 8 cilindros - Modelo: N62B, número de serie: 10378. Fuga (Psig): HP 313/LP 157, HYD (Psig): HP: 470/ LP 470. Mayekawa Mfg. Co Ltd. Número de cilindros: bajo -Etapa: 6, Etapa alta: 2. Número total de cilindros: 8. Diámetro x carrera (mm): 130x100, Número de revoluciones: 800 a 1200. Desplazamiento: 337 CFM Etapa baja. Etapa alta de 112 CFM. Motor de CA Lincoln - Estructura: 404T, HP: 100, RPM: 1775, Número de serie: 1689156, Voltios: 230/460, Hercios: 60, Ph: 3, AMPS: 240/120, Factor de servicio: 1.0, AMB máximo: 40 , Clasificación horaria: CONT.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OBI01A
  • Fabricante: Mycom
  • Modelo: N62B
  • Número de serie: 10378
  • Tipo de compresor: Reciprocating
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: Compound
Detalles del compresor alternativo
  • Fabricante de compresores: Mycom
  • # De cilindros alternativos: 8
  • Tipo alternativo: Belt
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: N62B
  • Compresor SN: 10378
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 1,200
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 470
  • ¿Separador de aceite incluido? No
  • Tipo de enfriamiento de aceite: Liquid Injection
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? Yes
  • Fabricante de arrancadores de motor: Allen-Bradley
  • Tipo de arrancador de motor: Hard Starter
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Lincoln
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 100
  • RPM del motor: 1,775
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 240/120
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 404T
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 83
  • Ancho (pulgadas): 56
  • Altura (pulgadas): 64
  • Peso libras): 4,500
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
  • Producto comprado en: Seafood Supplier
Paquete de compresor alternativo Mycom N62B de 8 cilindros (100 HP 230/460 V, accionado por correa)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente