Paquete de compresor alternativo Mycom N62B de 8 cilindros (100 HP 230/460 V, accionado por correa)

Paquete de compresor alternativo Mycom N62B de 8 cilindros (100 HP 230/460 V, accionado por correa)

Compresor alternativo Mycom N62B de 8 cilindros. Número de modelo: N62B, Número de serie: 11964. Fuga (PSIG) Hp 314 LP 185. Hidráulico (PSIG) HP 470 LP 470. Desplazamiento de Mycom: 337 CFM de etapa baja, 112 CFM de etapa alta. Velocidad máxima: 1200 RPM. Número de cilindros: 8. El compresor está sobre un marco de acero vertical. Motor Lincoln - HP: 100, RPM: 1770, FR: 404T, Voltios: 230/460, PH: 3, HZ: 60, AMPS: 238/119, Clasificación de tiempo: Cont.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SPSC204
  • Fabricante: Mycom
  • Modelo: N62B
  • Número de serie: 11964
  • Tipo de compresor: Reciprocating
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: Compound
Detalles del compresor alternativo
  • Fabricante de compresores: Mycom
  • # De cilindros alternativos: 8
  • Tipo alternativo: Belt
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: N62B
  • Compresor SN: 11964
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 1,200
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 470
  • ¿Separador de aceite incluido? No
  • Tipo de enfriamiento de aceite: Liquid Injection
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? Yes
  • Fabricante de arrancadores de motor: Allen-Bradley
  • Tipo de arrancador de motor: Hard Starter
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Lincoln
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 100
  • RPM del motor: 1,770
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 238/119
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 404T
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 54
  • Ancho (pulgadas): 46
  • Altura (pulgadas): 107
  • Peso libras): 4,500
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Paquete de compresor alternativo Mycom N62B de 8 cilindros (100 HP 230/460 V, accionado por correa)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente