Paquete de compresor alternativo Sabroe SMC 116L (250 HP 2300/4160 V)

Paquete de compresor alternativo Sabroe SMC 116L (250 HP 2300/4160 V)

Compresor alternativo de amoníaco Sabroe. Modelo: SMC 116L. Tienda/n.º de serie 83169 Refrigerante: R717. Aproximadamente 150 TR a 95 °F CT / 17 °F SST (NH3) a 1180 RPM. Volumen barrido al máximo. rpm (1500 rpm): 666 cfm. Presión del cárter: 261 psig. Máx. Presión de diseño: 610/305 psig. Punto de ajuste de la válvula de alivio Sabroe: 261 psi (18 bar). Motor Toshiba World Energy Series. 250 hp, 1180 rpm, 2300/4160 V, 62/34 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas/Salidas: (1) puerto de 6 pulg., (1) tubo de ½ pulg., (1) tubo de ¾ pulg., / (1) puerto de 4 pulg., (1) FNPT de ½ pulg. Dimensiones totales: 11 pies de largo x 3 pies 9 pulgadas de ancho x 5 pies de alto. Tiempo de funcionamiento: 22929,9 horas (H12)

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MCVA01.9
  • Fabricante: Sabroe
  • Modelo: SMC 116L
  • Tipo de compresor: Reciprocating
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: High Stage
Detalles del compresor alternativo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Sabroe
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: SMC 116L
  • Compresor SN: 83619
  • Horas de funcionamiento del compresor: 22929.9
  • ¿Separador de aceite incluido? No
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Toshiba
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 250
  • RPM del motor: 1180
  • Voltaje del motor: 2,300/4,160
  • Amperios de motor: 62/34
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 132
  • Ancho (pulgadas): 45
  • Altura (pulgadas): 60
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1986
Paquete de compresor alternativo Sabroe SMC 116L (250 HP 2300/4160 V)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente