Paquete de compresor alternativo Snyder General SR-0300-H2B (208/230 V)

Paquete de compresor alternativo Snyder General SR-0300-H2B (208/230 V)

Condensador de control climático de Snyder General Corporation. Modelo: SR-0300-H2B. Número de serie: 85D00047D85. Refrigerante: R-22. Temperatura del evaporador: Mín. +10 °F, Máx. +40 °F. Compresor alternativo Copelametic, 208/230 V, 16,2 amperios, 60 Hz, trifásico. Presión de prueba alta/baja: 400/150 psig. Entradas: (1) entrada de succión de 1/2 pulg. Salidas: (1) salida macho roscada de 1/4 pulg. Dimensiones totales: 44 pulgadas de largo x 39 pulgadas de ancho x 29 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DCBJ005.
  • Fabricante: Snyder General
  • Modelo: SR-0300-H2B
  • Número de serie: 85D00047D85
  • Tipo de compresor: Reciprocating
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: High Stage
Detalles del compresor alternativo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Snyder General
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: SR-0300-H2B
  • Compresor SN: 85D00047D85
  • ¿Separador de aceite incluido? No
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Voltaje del motor: 208/230
  • Amperios de motor: 16.2
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 44
  • Ancho (pulgadas): 39
  • Altura (pulgadas): 29
Detalles adicionales del producto
Paquete de compresor alternativo Snyder General SR-0300-H2B (208/230 V)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente