Paquete de compresor alternativo Vilter (125 HP 460 V)

Paquete de compresor alternativo Vilter (125 HP 460 V)

Base de montaje usada para compresor Vilter 448. Incluye motor, base, protector del ventilador y caja de control con arrancador NEMA tamaño 4. Motor Lincoln Lincguard: 125 HP, 1770 RPM, 460 V, 144 amperios, trifásico, 60 Hz, bastidor 405T, arranque de bobinado parcial. El paquete compresor se retiró en condiciones de funcionamiento y se vendió la pieza del compresor.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DBPC056B
  • Fabricante: Vilter
  • Tipo de compresor: Reciprocating
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: High Stage
Detalles del compresor alternativo
  • ¿Compresor incluido? No
  • ¿Separador de aceite incluido? No
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? Yes
  • Fabricante de arrancadores de motor: NEMA
  • Tipo de arrancador de motor: Soft Starter
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Lincoln
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 125
  • RPM del motor: 1770
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 144
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 405T
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Problemas o problemas conocidos: The compressor package was removed in running condition and the compressor part was sold.
Paquete de compresor alternativo Vilter (125 HP 460 V)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente