Paquete de compresor alternativo Vilter 438 de 8 cilindros (100 HP 206/460 V, accionado por correa)

Paquete de compresor alternativo Vilter 438 de 8 cilindros (100 HP 206/460 V, accionado por correa)

Compresor alternativo de 8 cilindros Vilter 438 - Modelo: 438, cilindros: 8. Desplazamiento a RPM máximas (CFM): 235. Año de fabricación: 2004. Falta placa de datos. Los datos proporcionados sobre el compresor se obtuvieron de un manual de Vilter y de Prodalim Group, donde se compró la unidad. Motor de inducción Baldor - Número de serie: EM4409T, HP: 100TE, RPM: 1180, FR: 444T, Voltios: 206/460, AMPS: 240/120, Ph:3, Hz: 60, Servicio: Cont. Separador de aceite de refrigeración Phillips - Separador de aceite Phillips - Certificado por HA Phillips & Co: INT. MAWP 300 PSI a 450 F, MDMT: -20 F a 300 PSI, EXT. MAWP: 15 PSI.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: PROD25
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: 438
  • Tipo de compresor: Reciprocating
  • ¿El paquete incluye? Yes
Detalles del compresor alternativo
  • Fabricante de compresores: Vilter
  • # De cilindros alternativos: 8
  • Tipo alternativo: Belt
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: 438
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 1,200
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 235
  • Año de fabricación del compresor: 2004
  • ¿Separador de aceite incluido? Yes
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 100
  • RPM del motor: 1,180
  • Voltaje del motor: 206/460
  • Amperios de motor: 240/120
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 444T
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 76
  • Ancho (pulgadas): 56
  • Altura (pulgadas): 40
  • Peso libras): 3,400
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2004
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Problemas o problemas conocidos: Missing Reciprocating & Oil Separator Data Plate
Paquete de compresor alternativo Vilter 438 de 8 cilindros (100 HP 206/460 V, accionado por correa)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente